FACOM Gereedschapsset electronica, metrische maten type no. CM.EL31
ERIKS Artikel #:
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
R2NANO: 38 Doppen 1/4" van 5,5 tot 14 mm en accessoires: R.5,5-N, R.6-N, R.7-N, R.8-N, R.9-N, R.10-N, R.11-N, R.12-N, R.13-N, R.14-N, EP.101T-N, EP.102T-N, EP.103T-N, EH.104-N, EH.105-N, EH.106-N, EH.107-N, ED.101T-N, ED.102T-N, ED.103T-N, ES.134,5T-N, ES.136,5T-N, ES.148T-N, EXR.110-N, EXR.115-N, EXR.120-N, EXR.125-N, EXR.127-N, EXR.130-N, EXR.140-N, R.209-N, R.210-N, R.240A-N, R.235-N, R.236C, ECR, BV.NANO1, Afmetingen: 152 x 48 x 92 mm, Gewicht: 0,85 kg.22.JE6T: 6 Steeksleutels “micromechanica” van 3,2 tot 13 mm in houder: 22.10X11, 22.12X13, 22.3,2X5,5, 22.4X5, 22.6X7, 22.8X9, N.38A-6AA.VE: 4 Geïsoleerde schroevendraaiers 1000 Volts 2,5x50, 3x75, 4x100, 5,5x150 mm: A2,5X50VE, A3X75VE, A4X100VE, A5,5X150VEAP.VE: 2 Geïsoleerde schroevendraaiers voor Philips-schroeven PH 0 - 1: AP0X75VE, AP1X100VEAD.VE: 2 Geïsoleerde Pozidriv-schroevendraaiers PZ 0 - 1: AD0x75VE, AD1x100VEAEF.J1: 5 Micro-Tech schroevendraaiers in koffer: AEF.1,5X35, AEF.1,8X35, AEF.2X35, AEF2,5X35, AEFP.00X35176A.CPY: 1 Precisie-zijkniptang405.12MT: 1 Precisie-zijkniptang406.MT: 1 Zijkniptang420.MT: 1 Tang voor buigwerk431.LMT: 1 Tang met korte bekken433.LMT: 1 Gebogen tang met halfronde bekken449B: 1 Kabelschoentang1230.30: 1 Soldeerbout 30 W839A.1: 1 TinzuigerAFU.0: 1 Klemschroevendraaier1830.1: 1 Zijden kwast, extra zachtHT.2X2,4: 1 Afstelschroevendraaier voor sleufschroeven 2 et 2,4 mmGewicht : 3,685 kg.