FORMAT Bankerwerker-gereedschapsset, 56-delig type 6165
ERIKS Artikel #:
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Bankwerker-gereedschapsset, 56-delig
Leveringsomvang:
1 plaatstalen gereedschapskist (Bestel-nr. 7358 0530)
1 waterpomptang, 240 mm, (Bestel-nr. 5599 0240)
1 combinatietang, 180 mm, (Bestel-nr. 5145 0180)
1 zijsnijtang, 160 mm, (Bestel-nr. 5290 0160)
1 dubbele steeksleutelset, 9-delig, 6-32 mm, (Bestel-nr. 5706 0010)
1 dubbele ringsleutelset, 12-delig, 6-32 mm, (Bestel-nr. 5748 0020)
1 zeskant haakse schroevendraaierset 8-delig, aan ring, 2-10 mm, (Bestel-nr. 5847 0045)
1 schroevendraaierset 6-delig, met houten heft, (Bestel-nr. 6354 0010)
1 centerpons, 120 x 12 mm,(Bestel-nr. 6874 0121)
2 drevels 3; 5 mm,(Bestel-nr. 6860)
2 bankhamers 500; 1000 g, (Bestel-nr. 6775)
1 metaalzaagbeugel, 300 mm, (Bestel-nr. 6740 0300)
1 handzaagblad HSS-BiMetaal, 300 mm, (Bestel-nr. 2750 0010)
1 HM-krasnaald, 150 mm, (Bestel-nr. 4803 0150)
1 staaldraadborstel, 4-rijig, (Bestel-nr. 7004 0004)
1 werkplaatsvijl, H2, vlakstomp, 200 mm, (Bestel-nr. 6530 0202)
1 werkplaatsvijl, H2, rond, 200 mm, (Bestel-nr. 6560 0202)
2 vijlheften, (Bestel-nr. 6682 0110)
1 platte beitel, 300 mm, (Bestel-nr. 6844 0300)
1 ritsbeitel, 200 mm, (Bestel-nr. 6842 0200)
1 houten duimstok, 2 m, (Bestel-nr. 4671 0005)
1 hangslot, (Bestel-nr. 7356 0041)
Aanwijzing: alle gereedschappen in de genoemde gereedschapset komen overeen met de artikelbeschrijvingen in deze catalogus. Eventuele wijzigingen in de set-samenstellingen zijn voorbehouden.