ProductPage
PCE

FACOM Gereedschapsset met opberginlays, voor vrachtwagenmonteurs, type no. CM.105

ERIKS Artikel #:

 
Dit artikel is niet langer beschikbaar

Product Documentatie

Document Soort bestand

• Sélectie van 114 gereedschappen met opberginlays• Sélectie van 9 modules geschikt voor de lades van Facom gereedschapswagens.R: 17 Doppen 1/4" van 5,5 tot 14 mm, 12-kant, handratel en accessoires : R.5,5E, R.6E, R.7E, R.8E, R.9E, R.10E, R.11E, R.12E, R.13E, R.14E, R.161, R.209, R.215, R.235, R.120A, R.236A, R.240AS: 21 Doppen 1/2" van 10 tot 32 mm, 12-kant, handratel en accessoires : S.10, S.11, S.12, S.13, S.14, S.15, S.16, S.17, S.18, S.19, S.21, S.22, S.23, S.24, S.27, S.30, S.32, S.240A, S.210, S.215, S.161440: 20 Ringsteeksleutels van 6 tot 24 en van 27 tot 32 mm: 440.6, 440.7, 440.8, 440.9, 440.10, 440.11, 440.12, 440.13, 440.14, 440.15, 440.16, 440.17, 440.18, 440.19, 440.20, 440.21, 440.22, 440.23, 440.24, 440.27, 83H: 10 Lange inbussleutels van 2 tot 10 mm: 83H.2, 83H.2,5, 83H.3, 83H.3,5, 83H.4, 83H.4,5, 83H.5, 83H.6, 83H.7, 83H.8, 83H.9, 83H.10ED: 2 Bits voor Pozidriv-schroeven 101 – 102: ED.101T, ED.102TEH: 4 Bits voor inbus 103 - 104 - 105 - 106: EH.103, EH.104, EH.105, EH.106ES: 3 Bits voor sleufschroeven 134,5 - 136,5 - 148: ES.134,5T - ES.136,5T – ES.148T181A.25CPE: 1 Waterpomptang met vergrendeling185.20CPE: 1 Tang met halfronde bekken192.16CPE: 1 Kniptang187.18CPE: 1 Combinatietang, bekleed501: 1 Grijptang met lange bekkenAW: 4 Schroevendraaiers met zeskantbled voor sleufschroeven 4X100 - 5,5X100 - 6,5X150 - 10X200 mm: AW4X100, AW5,5X100, AW6,5X150, AW10X200ANP0X75: 1 Phillips schroevendraaiers® PH 0AWP: 3 Schroevendraaiers met zeskantbled voor Phillips-schroeven® PH 1-2-3: AWP1X100, AWP2X125, AWP3X150ANXR: 4 Schroevendraaiers Résistorx® van 10 tot 30: ANXR10X75, ANXR15X75, ANXR20X100, ANXR30X125AN: 2 Korte schroevendraaiers voor sleufschroeven 4 en 5,5 mm: AN4x100, AN5,5x100ANP: 2 Korte schroevendraaiers Phillips-schroeven® PH 1-2: ANP1x25, ANP2x35205H.50: 1 Mecanicienshamer DIN208A.32CBA: 1 Zware kunststofhamer263.18: 1 Beitel256.6: 1 Precisie centerpunt249: 3 Beklede doorslagen 4 - 5 - 6 mm: 249.4, 249.5, 249.6PL 9 Opberginlays (PL.321, PL.323, PL.330, PL.627, PL.670, PL.671, PL.325, PL.326, PL.333)Gewicht : 14,260 Kg.