HAZET Gereedschapwagen 179N-6
![](https://eriksdigitalcdn.azureedge.net/shop/thumb60/hlr-system/brandlogos/internet images/hazet.jpg)
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Maximale totale draagkracht (statisch): 1000 kg
Maximale totale draagkracht (dynamisch): 540kg
Maximale draagkracht schuiflades: 25 kg
Schuiflades: 6 stuk(s)
Beschermende ring
Randbescherming
Afdekkap
Verzonken zijwanden
Afmetingen: Breedte: 785 mm x Hoogte: 1.020 mm x Lengte: 518 mm
Eigen gewicht (leeg): 90kg
![]() |
HAZET
Gereedschapswagen 179N-6 1040x817x502mm
ERIKS Artikelnr: 14043254
Catalogusartikelnr 1: 63081796 |
Log in om prijzen te zien | |
![]() |
HAZET
Gereedschapswagen 179N-7/220 220-delig
ERIKS Artikelnr: 14047486
Catalogusartikelnr 1: 63097221 |
Prijs (Per stuk):
€ 4.962,02
|