FACOM Module slaggereedschap 205C type MOD.MI7
ERIKS Artikel #:
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
MODULE SLAGGEREEDSCHAP
Compatibel met het modulaire FACOM opbergsysteem:
- Geschikt voor de gereedschapswagens CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL en JET+.
Foammodule slaggereedschap met fiber steel
- bankhamer met fiber steel 500g
- kunststof hamer 32mm
- doorslag 4 - 5 - 6 mm
- centerpunt 6mm
- beitel 18mm
Inlay PL.333