FORMAT Electronica tangenset 6 delig type 5367
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Uitvoering:6-delig, van speciaal staal gesmeed, fijn gepolijst. Met openingsveer. Grepen met zware, gedekte meercomponenten-kunststof-omhulsel. Levering in solide etui.
Toepassing: voor de fijnste werkzaamheden ook op moeilijk bereikbare plaatsen in elektronica en fijnmechanica.
Setinhoud:
1 platbuigtang, 130 mm (Bestel-nr. 5354 0005)
1 rondbuigtang, 130 mm (Bestel-nr. 5354 0010)
1 platspitse tang, 130 mm (Bestel-nr. 5354 0015)
1 platspitse tang 35° geb., 130 mm (Bestel-nr. 5354 0020)
1 zijsnijtang, 110 mm (Bestel-nr. 5329 0005)
1 afstriptang, 125 mm (Bestel-nr. 5348 0005)
FORMAT
Tangenset elektronica in etui 6-delig
ERIKS Artikelnr: 12055206
Catalogusartikelnr 1: 53670005 Catalogusartikelnr. 2: 12055206 |
Prijs (Per set):
€ 159,09
|