KNIPEX Tangenset type 5321
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Uitvoering:grepen met meercomponenten-kunststof omhullingen, grepen van de waterpomptang zijn met kunststof overtrokken.
Levering in tweekleurige schuimstofinlage ter opberging in werkplaatswagens of werkbanken, afmetingen l x b x h 355 x 165 x 33 mm.
Setinhoud:
1 combinatietang, 180 mm (bestel-nr. 5153)
1 telefoontang, 200 mm (bestel-nr. 5242)
1 kracht-zijsnijtang, 180 mm (bestel-nr. 5324)
1 waterpomptang Cobra®, 250 mm (bestel-nr. 5593)
KNIPEX
Tangenset Basic verchroomd met schuimrubber inlegstuk 4-delig
ERIKS Artikelnr: 13381722
Catalogusartikelnr 1: 53210060 |
Prijs (Per set):
€ 161,86
|
||
KNIPEX
Tangenset Basic met schuimrubber inlegstuk 4-delig
ERIKS Artikelnr: 13262565
Catalogusartikelnr 1: 53210050 |
Prijs (Per set):
€ 152,60
|