ProductPage

FORMAT Lange haakse inbussleutel EASY COLOR met kogelkop type 5853

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Uitvoering: DIN 911 L, ISO 2936 L. Van chroom-vanadium-staal, doorgaand gehard, vernikkeld en gelakt. Met kogelkop en omsloten kort been. Vanaf sleutelwijdte 4 mm voorzien van stempel met sleutelwijdte, ISO en materiaalsoort. De laklaag in verschillende kleuren zorgt voor veel gemak bij de toewijzing van de sleutelwijdtes.

Toepassing: speciaal voor het schroeven op moeilijk toegankelijke plaatsen.

Aanwijzing: door de bijzondere kogelgeometrie geschikt voor het schroeven tot in een hoek van 30°.

Voorraadartikel
Uitvoering: Metrisch
Kogelkop: Ja
Sleutelwijdte (mm)
Filters wissen (9 van 9 artikelen getoond)
Haakse schroevendraaier gelakt met kogelkop 1,5x mm FORMAT Haakse schroevendraaier gelakt met kogelkop 1,5x mm ERIKS Artikelnr: 12055639

Catalogusartikelnr 1: 58530015

 
Prijs (Per stuk):
€ 1,92
Haakse schroevendraaier gelakt met kogelkop 2x mm FORMAT Haakse schroevendraaier gelakt met kogelkop 2x mm ERIKS Artikelnr: 12055640

Catalogusartikelnr 1: 58530020

 
Prijs (Per stuk):
€ 1,94
Haakse schroevendraaier gelakt met kogelkop 2,5x mm FORMAT Haakse schroevendraaier gelakt met kogelkop 2,5x mm ERIKS Artikelnr: 12055641

Catalogusartikelnr 1: 58530025

 
Prijs (Per stuk):
€ 2,03
Haakse schroevendraaier gelakt met kogelkop 3x mm FORMAT Haakse schroevendraaier gelakt met kogelkop 3x mm ERIKS Artikelnr: 12055642

Catalogusartikelnr 1: 58530030

 
Prijs (Per stuk):
€ 2,14
Haakse schroevendraaier gelakt met kogelkop 4x mm FORMAT Haakse schroevendraaier gelakt met kogelkop 4x mm ERIKS Artikelnr: 12055643

Catalogusartikelnr 1: 58530040

 
Prijs (Per stuk):
€ 2,70
Haakse schroevendraaier gelakt met kogelkop 5x mm FORMAT Haakse schroevendraaier gelakt met kogelkop 5x mm ERIKS Artikelnr: 12055644

Catalogusartikelnr 1: 58530050

 
Prijs (Per stuk):
€ 3,21
Haakse schroevendraaier gelakt met kogelkop 6x mm FORMAT Haakse schroevendraaier gelakt met kogelkop 6x mm ERIKS Artikelnr: 12055645

Catalogusartikelnr 1: 58530060

 
Prijs (Per stuk):
€ 3,72
Haakse schroevendraaier gelakt met kogelkop 8x mm FORMAT Haakse schroevendraaier gelakt met kogelkop 8x mm ERIKS Artikelnr: 12055646

Catalogusartikelnr 1: 58530080

 
Prijs (Per stuk):
€ 5,64
Haakse schroevendraaier gelakt met kogelkop 10x mm FORMAT Haakse schroevendraaier gelakt met kogelkop 10x mm ERIKS Artikelnr: 12055647

Catalogusartikelnr 1: 58530100

 
Prijs (Per stuk):
€ 7,40
Voorraadartikel
Uitvoering: Metrisch
Kogelkop: Ja
Sleutelwijdte (mm)
Filters wissen (9 van 9 artikelen getoond)