|
GEDORE
Pengatsleutel 5 mm
ERIKS Artikelnr: 23065892
Catalogusartikelnr 1: 23065892
|
Prijs (Per stuk):
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "caliper face spanner, adjustable, 5 mm",
"item_id": "gr0000000467828",
"material_number": "23065892",
"price": "32.55",
"item_brand": "gedore",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"spanners",
"item_category4": "pr_ec002130_0039",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "caliper face spanner, adjustable, 5 mm",
"item_id": "gr0000000467828",
"material_number": "23065892",
"price": "32.55",
"item_brand": "gedore",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"spanners",
"item_category4": "pr_ec002130_0039",
"item_variant": "pce",
"index": "1",
"quantity": ""
}
}
|
|
GEDORE
Pengatsleutel 6 mm
ERIKS Artikelnr: 23065893
Catalogusartikelnr 1: 23065893
|
Prijs (Per stuk):
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "caliper face spanner, adjustable, 6 mm",
"item_id": "gr0000001133178",
"material_number": "23065893",
"price": "33.72",
"item_brand": "gedore",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"spanners",
"item_category4": "pr_ec002130_0039",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "caliper face spanner, adjustable, 6 mm",
"item_id": "gr0000001133178",
"material_number": "23065893",
"price": "33.72",
"item_brand": "gedore",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"spanners",
"item_category4": "pr_ec002130_0039",
"item_variant": "pce",
"index": "2",
"quantity": ""
}
}
|
|
GEDORE
Pengatsleutel 8 mm
ERIKS Artikelnr: 23065894
Catalogusartikelnr 1: 23065894
|
Prijs (Per stuk):
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "caliper face spanner, adjustable, 8 mm",
"item_id": "gr0000000722057",
"material_number": "23065894",
"price": "34.88",
"item_brand": "gedore",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"spanners",
"item_category4": "pr_ec002130_0039",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "caliper face spanner, adjustable, 8 mm",
"item_id": "gr0000000722057",
"material_number": "23065894",
"price": "34.88",
"item_brand": "gedore",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"spanners",
"item_category4": "pr_ec002130_0039",
"item_variant": "pce",
"index": "3",
"quantity": ""
}
}
|