BAHCO Schakelkastsleutel type MK9
ERIKS Artikel #:
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Schakelkastsleutel voor alle gebruikelijke technisch afsluitbare systemen
1 sleutel voor 9 toepassingen
Dankzij een dubbel draaimechanisme zijn 8 verschillende slotposities mogelijk
De behuizing heeft een vierkant van 5 mm voor het ontluchten van radiatoren en een ¼” bithouder met magneet
Vierkante sluiting: 5, 6, 7-8, 9-10 mm, inclusief 7-8 mm, en magneet
Driehoekige sluiting: 7,8-9,10-11 mm
Schakelkastsleutel: 3-5mm
Halvemaansluiting: 6 mm
Gietzink
Veiligheidsketting met klikhaak
Geschikt voor 9 toepassingen