KNIPEX Schakelkastsleutel voor alle standaard schakelkasten en afsluitsystemen type 00 11 03
ERIKS Artikel #:
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
- Voor schakelkasten, afsluitsystemen van gas-, water- en elektriciteitstoevoer
- Voor technische installaties in gebouwen zoals airco- en ventilatie-installaties, afsluitventielen, netschakelborden enz.
- Met bit-inzet: sleuf 1,0 x 7 mm en kruissleuf PH2
- Met adaptor voor 1/4" bits aan een bevestigingsketting
- Extra bitopname voor 1/4"-bits in één arm
- Zinkpersgietwerk
- Lange uitvoering, armlengte 76 mm
- Bijkomend vierkant 5 mm