BAHCO Moersleutel, verchroomd serie 9072
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
· Verstelbare moersleutels, ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGO proces
· Volgens normen: ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8M - 1996 en BS 6333
· Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
· Comfortabele anti-slip thermoplastische greep
· Schaalverdeling in mm t.b.v. instelling vooraf en en nauwkeurig meten
· De bek valt niet uit de sleutel, zelfs niet bij de max. bek-opening
· Hoek 15º van de bek voor betere toegankelijkheid
· Linksdraaiende schroef
· P-reeks: Omkeerbare bek t.b.v. gebruik als pijptang
· Verchroomd, precisie gehard en roestwerend behandeld
BAHCO
Verstelbare moersleutel 21X158mm / 6"
ERIKS Artikelnr: 23069273
Catalogusartikelnr 1: 23069273 |
Prijs (Per stuk):
€ 34,37
|
||
BAHCO
Verstelbare moersleutel 28X208mm / 8"
ERIKS Artikelnr: 23069274
Catalogusartikelnr 1: 23069274 |
Prijs (Per stuk):
€ 37,34
|
||
BAHCO
Verstelbare moersleutel 33X257mm / 10"
ERIKS Artikelnr: 23069238
Catalogusartikelnr 1: 23069238 |
Prijs (Per stuk):
€ 48,43
|
||
BAHCO
Verstelbare moersleutel 35X308mm / 12"
ERIKS Artikelnr: 23069246
Catalogusartikelnr 1: 23069246 |
Prijs (Per stuk):
€ 70,49
|