ProductPage

BAHCO Moersleutel, verchroomd type no. 907x

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

· Verstelbare moersleutels, ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGO proces
· Volgens normen: ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8M - 1996 en BS 6333
· Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
· Comfortabele anti-slip thermoplastische greep
· Schaalverdeling in mm t.b.v. instelling vooraf en en nauwkeurig meten
· De bek valt niet uit de sleutel, zelfs niet bij de max. bek-opening
· Hoek 15º van de bek voor betere toegankelijkheid
· Linksdraaiende schroef
· P-reeks: Omkeerbare bek t.b.v. gebruik als pijptang
· Verchroomd, precisie gehard en roestwerend behandeld

Voorraadartikel
Lengte (mm)
Max. sleutelwijdte (mm)
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)
Verstelbare moersleutel 20X158mm / 6" BAHCO Verstelbare moersleutel 20X158mm / 6" ERIKS Artikelnr: 23069235

Catalogusartikelnr 1: 23069235

 
Prijs (Per stuk):
€ 31,08
Verstelbare moersleutel 27X208mm / 8" BAHCO Verstelbare moersleutel 27X208mm / 8" ERIKS Artikelnr: 23069237

Catalogusartikelnr 1: 23069237

 
Prijs (Per stuk):
€ 33,78
Verstelbare moersleutel 31X257mm / 10" BAHCO Verstelbare moersleutel 31X257mm / 10" ERIKS Artikelnr: 23069243

Catalogusartikelnr 1: 23069243

 
Prijs (Per stuk):
€ 43,91
Verstelbare moersleutel 34X308mm / 12" BAHCO Verstelbare moersleutel 34X308mm / 12" ERIKS Artikelnr: 23069245

Catalogusartikelnr 1: 23069245

 
Prijs (Per stuk):
€ 63,79
Voorraadartikel
Lengte (mm)
Max. sleutelwijdte (mm)
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)