BAHCO Schroefsleutel, gefosfateerd type 80-series
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
• Bek valt er niet uit, ook niet bij maximale opening
van de sleutel
• De kop combineert een smal ontwerp voor
betere toegang met sterkte, voor de beste
prestaties
• Laserschaal in mm voor afstelling en
nauwkeurige metingen
• Hoogwaardige staallegering gesmeed uit één
stuk
• Fosfaat afwerking, precisiegehard en
roestwerende behandeling
• Linksdraaiende schroef
Normen: ISO 6787, DIN 3117, ASME
B107.8-2003 en BS 6333
• IP: IP = Industrieverpakking
• Parallelle bekken in een hoek van 15° voor een
stevige grip en het beste bereik
• Brede handgreep voor comfortabel gebruik
• Nauwkeurige beweging van de bek
• Zeer sterk dankzij precisie-uitharding en
hoogwaardige staallegering
BAHCO
Verstelbare moersleutel 13X110mm / 4"
ERIKS Artikelnr: 23068968
Catalogusartikelnr 1: 616101 Catalogusartikelnr. 2: 23068968 |
Prijs (Per stuk):
€ 20,44
|
||
BAHCO
Verstelbare moersleutel 20X155mm / 6"
ERIKS Artikelnr: 23068988
Catalogusartikelnr 1: 616102 Catalogusartikelnr. 2: 23068988 |
Prijs (Per stuk):
€ 21,66
|
||
BAHCO
Verstelbare moersleutel 27X205mm / 8"
ERIKS Artikelnr: 23069008
Catalogusartikelnr 1: 616103 Catalogusartikelnr. 2: 23069008 |
Prijs (Per stuk):
€ 23,28
|
||
BAHCO
Verstelbare moersleutel 30x255mm / 10"
ERIKS Artikelnr: 23069028
Catalogusartikelnr 1: 616104 Catalogusartikelnr. 2: 23069028 |
Prijs (Per stuk):
€ 30,44
|
||
BAHCO
Verstelbare moersleutel 34X305mm / 12"
ERIKS Artikelnr: 23069068
Catalogusartikelnr 1: 616105 Catalogusartikelnr. 2: 23069068 |
Prijs (Per stuk):
€ 44,45
|
||
BAHCO
Verstelbare moersleutel 44X380mm / 15"
ERIKS Artikelnr: 23069088
Catalogusartikelnr 1: 616106 Catalogusartikelnr. 2: 23069088 |
Prijs (Per stuk):
€ 71,93
|
||
BAHCO
Verstelbare moersleutel 53X455mm / 18"
ERIKS Artikelnr: 23069108
Catalogusartikelnr 1: 616107 Catalogusartikelnr. 2: 23069108 |
Prijs (Per stuk):
€ 113,32
|