FACOM Verstelbare moersleutels type no. 113C.C
ERIKS Artikel #:
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
-Gereedschap, uitgerust met een handige FACOM SLS bevestigingsoplossing die elk risico op een accidentele val voorkomt.
-Kartelwieltje goed toegankelijk = eenvoudig af te stellen.
-Verstelbaar deel van de bek steekt niet uit als de bek maximaal open staat.
-Met de schaalverdeling in millimeter wordt de bekopening gemakkelijk vooringesteld.
-Kartelwiel draait rechtsom.
-Assortiment van 4" tot 24".
-Uitvoering: verchroomd en gepolijste zijvlakken.
-Engelse sleutel met gat in het handvat: direct vast te haken d.m.v. een sluithaak.