|
STAHLWILLE
Pijpsnijder inox 6-67mm 10414
ERIKS Artikelnr: 23780577
Catalogusartikelnr 1: PP102235
|
Prijs (Per stuk):
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "stahlwille 10414 pijpsnijder inox 6-67mm",
"item_id": "gr0000000656600",
"material_number": "23780577",
"price": "106.75",
"item_brand": "stahlwille",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"cutting tools",
"item_category4": "pr_ec000148_0086_mvb",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "stahlwille 10414 pijpsnijder inox 6-67mm",
"item_id": "gr0000000656600",
"material_number": "23780577",
"price": "106.75",
"item_brand": "stahlwille",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"cutting tools",
"item_category4": "pr_ec000148_0086_mvb",
"item_variant": "pce",
"index": "1",
"quantity": ""
}
}
|
|
STAHLWILLE
Snijwieltje inox 67mm 10463
ERIKS Artikelnr: 23780581
Catalogusartikelnr 1: PP102240
|
Prijs (Per stuk):
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "stahlwille 10463 snijwieltje inox 67mm",
"item_id": "gr0000000705148",
"material_number": "23780581",
"price": "7.21",
"item_brand": "stahlwille",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"cutting tools",
"item_category4": "pr_ec000148_0086_mvb",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "stahlwille 10463 snijwieltje inox 67mm",
"item_id": "gr0000000705148",
"material_number": "23780581",
"price": "7.21",
"item_brand": "stahlwille",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"cutting tools",
"item_category4": "pr_ec000148_0086_mvb",
"item_variant": "pce",
"index": "2",
"quantity": ""
}
}
|