MARTOR Schraper SCRAPEX no. 596
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Samen met de nog langere SCRAPEX 5196 is de SCRAPEX 596 de grootste schraper in ons assortiment. Gebruik hem om zonder moeite klevers, etiketten en andere papier-, verf- en lakresten op alle gladde oppervlakken te verwijderen. Met het 100 mm lange mesje kunt u bijzonder effectief werken. Bovendien overtuigt dit professionele gereedschap met een antislip greep en een geïntegreerde beveiliging.
MARTOR
SCHRAPER MESJE 96 - 10 in doorzichtige verpakking
ERIKS Artikelnr: 13391530
|
Prijs (Per pak):
€ 11,20
|
||
MARTOR
SCRAPEX 596 596 - 1 in individuele doos
ERIKS Artikelnr: 23792097
|
Prijs (Per stuk):
€ 26,10
|