GESIPA Blindklinkpistool TAURUS 3 pneumatisch-hydraulisch type 9317
ERIKS Artikel #:
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Uitvoering: Met geïntegreerde beschermingsinrichting tegen rondvliegende spillen. De opnames voor de wissel-mondstukken bevinden zich in de bodem van het apparaat. De voor de inzetvoortgang benodigde perslucht wordt ook voor het afzuigen van de rest-spillen gebruikt. Het nieuwe grijperbeksysteem vergroot de levensduur aanzienlijk. Een storing door de slang wordt door de achterliggende aansluiting verhinderd. De klinknagelaanzuiging kan alleen door het optillen van het apparaat ingeschakeld worden. De ophangbeugel is inschuifbaar op de kop aangebracht. Daarnaast beschikt het apparaat over een afgestemde apparatenlift voor een snelle werkdoorvoer, een afneembare klinknagelspil opvangbak en een handvriendelijke handgreep.
Toepassing: Voor alle materialen tot Ø 6,4 mm (max. spil-Ø 4,5 mm).
Leveringsomvang: Blindklinknagelpistool TAURUS 3, 3 mondstukken 17/36, 17/40, 17/45, 2 montagesleutels SW 12/14, SW 14/17, 1 fles hydraulische olie 100 ml,
1 stuks olie navulhouder.
Mondstuk-toewijzing:
klinknagel-Ø; klinknagel-materialen; mondstuk
2,4; aAlu; 17/18
3,2; CAP-alu, Cap-Cu; 17/18
3; alu/Cu; 17/20
3 u. 3,2; alu, Cu, staahl, edelstaal, Stinox, alu/alu, PG-alu, PG-stahl; 17/24
4; alu, Cu, CAP-alu, CAP-Cu; 17/24
4; staahl, alu/alu, PG-alu; 17/27
4; edelstaal, Stinox, PG-staal; 17/29
4,8 u. 5; alu, CAP-alu, CAP-Cu, PG-alu; 17/29
4,8 u. 5; staal, alu/alu; 17/32
4,8 u. 5; edelstaal, Stinox, PG-staal; 17/36
6; alu; 17/36
6; staal; 17/40
6,4; alu; 17/40
6,4; staal, alu/alu; 17/45
8; alu; 17/45