Handklinktang NTH type 9304
ERIKS Artikel #:
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Uitvoering:Uit hoogwaardig-persgietwerk met gesmede tangbenen uit staal. Daartoe beschikt de hand klinkhamer over handgemaakte stulpgrepen, een openingsveer, voor automatische uitworp en optimale eenhandsbediening en ook over een montagebeugel.
Levering incl. montagesleutel en 4 mondstukken 10/18, 10/24, 10/27 en 10/32.
Toepassing: Voor aluminium tot Ø 5 mm.
Omvang van de levering: Hand-klinknageltang NTH, montagesleutel en 4 mondstukken 10/18, 10/24, 10/27 en 10/32.
Mondtstuk-toewijzing:
Klinknagel-Ø: 2,4; Klinknagel materialen: alu; mondstuk: 10/18
Klinknagel-Ø: 3 en 3,2; Klinknagel materialen: alu, Cu, staal, edelstaal, stinox, alu/alu, PG-alu, PG-staal; mondstuk; klinknagel materalen: alu; mondstuk: 10/24
klinknagel-Ø: 4; klinknagel materialen: alu, Cu; mondstuk: 10/24
klinknagel-Ø: 4; klinknagel materialen: staal, CAP-alu, CAP-Cu, alu/alu, PG-alu; mondstuk: 10/27
;klinknagel-Ø: 4,8 en 5; klinknagel materialen: alu, PG-alu; mondstuk: 10/32