ProductPage

GESIPA Handklinktang NTX/NTX-F type 9300

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Uitvoering:Uit hoogwaardig-persgietwerk met gesmede tangbenen uit gesmeed chroom-vanadium-staal. De smalle kop van de tang maakt ook het werken op moeilijk toegankelijke plaatsen mogelijk. Het tussenhefboomsysteem vermindert de krachtsinspanning en dempt de sloop. De bekken van de tang zijn snel en eenvoudig te verwisselen. Daartoe beschikt de hand klinkhamer over handgemaakte stulpgrepen en een blokkeerketting.

Toepassing: Voor aluminium tot Ø 5 mm. en staal en edelstaal tot Ø 4 mm.

Omvang van de levering: Hand-klinktang NTX/NTX-F, 3 mondstukken 10/18, 10/24, 10/32.

Mondstuk-toewijzing:
Klinknagel-Ø; Klinknagel-materiaal; Mondstuk
2,4; Alu; 10/18
3,2; CAP-Alu, CAP-koper; 10/18
3 en 3,2; Alu, Cu, Staal, RVS, Stinox, Alu/Alu, PG-Alu, PG-staal; 10/24
4; Alu, Cu; 10/24
4; Staal, CAP-Alu, CAP-Cu, Alu/Alu, PG-Alu; 10/27
4; RVS, Stinox, PG-staal; 10/29
4,8; CAP-Alu, CAP-Cu; 10/29
4,8 en 5; Alu, PG-Alu; 10/32

Bediening: Hand
Lengte (mm): 260
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
Blindklinktang NTX-F met veer GESIPA Blindklinktang NTX-F met veer ERIKS Artikelnr: 12129414

Catalogusartikelnr 1: 93000015

Catalogusartikelnr. 2: 12129414

 
Prijs (Per stuk):
€ 81,35
Blindklinktang NTX GESIPA Blindklinktang NTX ERIKS Artikelnr: 23429526

Catalogusartikelnr 1: 93000010

Catalogusartikelnr. 2: 23075041

 
Prijs (Per stuk):
€ 81,35
Bediening: Hand
Lengte (mm): 260
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)