BAHCO Verstelbare borgringtangen voor binnen- en buitenborgringen type no. 2928
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
· Verrstelbare borgringtangen, waarmee de reeks bestaande, conventionele borgringtangen wordt gecompleteerd
· Gepatenteerde tangen met verwisselbare punten (recht, 15° en 90°), die gemakkelijk kunnen worden aangepast aan het gebruik voor binnen- of buitenborgringen
· 5 paar spitsen worden geleverd bij de -160 & -200 en 6 paar bij de -250 uitvoering
· Geschikt voor binnenborgringen in afmetingen van 8-100 mm diameter en voor buitenborgringen van 3 tot 100 mm
· Dit onderstreept de betekenis van bijvoorbeeld de 2928-160 tang die een werkbereik dekt waarvoor vroeger 10 verschillende klassieke tangen nodig waren
· Voorzien van een afstelbare stop (de 2928-250 met een automatische stop) die het werk vergemakkelijkt en voorkomt dat de borgringen beschadigd worden door te sterk uitzetten of samentrekken
BAHCO
Borgringtang binnen en buiten 200m
ERIKS Artikelnr: 23071754
Catalogusartikelnr 1: 23071754 |
Prijs (Per stuk):
€ 60,79
|
||
BAHCO
Borgringtang binnen en buiten 160mm
ERIKS Artikelnr: 23071752
Catalogusartikelnr 1: 23071752 |
Prijs (Per stuk):
€ 43,06
|
||
BAHCO
Borgringtang binnen en buiten 250mm
ERIKS Artikelnr: 23071755
|
Prijs (Per stuk):
€ 86,95
|