KNIPEX Compacte boutensnijder COBOLT met meercomponenten greep, openingsveer en vergrendeling type 5664
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Uitvoering:van chroom-vanadium-elektrostaal, in olie gehard en ontlaten, kop geatramenteerd. Precisie snijkanten inductief veredeld (64 HRC). Met verhoogde snijcapaciteit bij geringe krachtinspanning door hefboomconstructie. 60% krachtbesparing door optimale overbrenging in verhouding met een kracht-zijsnijtang van gelijke lengte.
Toepassing: voor het snijden van pianodraad en voor zachte en harde massieve draad alsmede voor bouten, spijkers, klinknagels en schroeven.
Zachte draad = 220 N/mm²
Middelharde draad = 750 N/mm²
Harde draad = 1800 N/mm²
Pianodraad = 2300 N/mm²
KNIPEX
Boutensnijder mini 7112200 met meerkomponentengrepen 200mm
ERIKS Artikelnr: 23140823
Catalogusartikelnr 1: 56640200 Catalogusartikelnr. 2: 23140823 |
Prijs (Per stuk):
€ 62,17
|