ProductPage
PCE

FACOM Combinatietangen type no. 187A.G

ERIKS Artikel #:

 
Dit artikel is niet langer beschikbaar

Product Documentatie

Document Soort bestand

187A.G - COMBINATIETANGEN
-STANDARDS: NF ISO 5746, ISO 5746, DIN ISO 5746, ASME B107.501
-Platte en ovale grip, gegroefd in combinatie met uitstekende snijprestaties.
-Scherp knippende snijvlakken, ongeacht het type draad: zacht draad, moderne materialen en pianodraden, volgens de volgende afmetingen: - 187A.16G: 1.8mm 215 kg/mm² - 187A.18G: 2.0mm 210 kg/mm² - 187A.20G: 2.2mm 205 kg/mm²
-Geometrie die de inspanningen tijdens het knippen aanzienlijk vermindert, dankzij een verplaatste as en een specifiek knipprofiel.
-Uiterst sterke koolstofstaal legering, door middel van inductie geharde snijvlakken.
-Ergonomische antislip handgrepen van PVC waarmee toegankelijkheid mogelijk blijft, bestand tegen chemische stoffen
-Uitvoering: Gelakt, corrosiebestendig