KNIPEX Kracht combinatietang met kunststof overtrokken greep type 02 01
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Uitvoering: DIN ISO 5746. Van speciaal gereedschapsstaal in veredelde kwaliteit, in olie gehard en ontlaten. Bekken met grijpzones voor vlak en rond materiaal. Snijkanten extra inductief gehard (64 HRC) en met hoge krachtversterking, 35% krachtbesparing door verbeterde hefboomverhoudingen , vergeleken met een normale combinatietang van dezelfde lengte, zodoende geschikt voor alle draadsoorten, ook pianodraad en hoogste permanente belasting.
Harde draad = 1800 N/mm²
Pianodraad = 2300 N/mm²
KNIPEX
02 01 180 Kracht-Kombitang met kunststof bekleed zwart geatramenteerd 180 mm
ERIKS Artikelnr: 23072264
Catalogusartikelnr 1: 51570180 Catalogusartikelnr. 2: 23072264 |
Prijs (Per stuk):
€ 21,74
|
||
KNIPEX
Kracht-combinatietang 0201 180mm
ERIKS Artikelnr: 23072264
Catalogusartikelnr 1: 51570180 Catalogusartikelnr. 2: 23072264 |
Prijs (Per stuk):
€ 22,39
|
||
KNIPEX
Kracht-combinatietang 0201 200mm
ERIKS Artikelnr: 23072241
Catalogusartikelnr 1: 51570200 Catalogusartikelnr. 2: 51570200-1 |
Prijs (Per stuk):
€ 27,45
|
||
KNIPEX
Kracht-combinatietang gepolijst met kunststof grepen 225mm
ERIKS Artikelnr: 11935895
Catalogusartikelnr 1: 51570225 Catalogusartikelnr. 2: 51570225-1 |
Prijs (Per stuk):
€ 31,49
|