FORMAT Striptang VDE met meercomponenten greep type 5453
![](https://eriksdigitalcdn.azureedge.net/shop/thumb60/hlr-system/brandlogos/internet images/format.jpg)
ERIKS Artikel #:
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Uitvoering: kop verchroomd. Eenvoudige instelling van de gewenste draad- of leidingsnoerdiameter (max. Ø 5 mm c.q. 10 mm²) door kartelschroef en contramoer. Met openingsveer. Grepen met meercomponenten-kunststof omhullingen, geïsoleerd tot 1000 V, volgens IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/deel 201.
Toepassing: voor het afstrippen van een-, meer- en fijndradige kabels met kunststof- of rubberisolatie.
Van speciaal gereedschapsstaal, inductief veredeld.