FACOM Griptang met lange bekken type no. 501
![](https://eriksdigitalcdn.azureedge.net/shop/thumb60/hlr-system/brandlogos/internet images/facom.jpg)
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
GRIPTANG MET LANGE BEKKEN
-Bekopening in 5 standen.
-Trekker voor beheerst deblokkeren zonder schokken.
-Handig en veilig.
-Met een hand te gebruiken.
-Breedte van de bekken 17 mm.
-Groef op de bovenste bek om buizen met een kleine diameter vast te klemmen.
-Model 506A: type 501A met scharnierend uiteinde van de bek, past zich aan elke situatie aan.
-Verchroomd.
![]() |
FACOM
Tang - 501APB - Griptang met lange bekken
ERIKS Artikelnr: 12689562
|
Prijs (Per stuk):
€ 48,50
|