GEDORE Griptang type 137
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
- met instelschroef en hefboom ontspanner, bij 137 10 blauw kunststof overtrokken
- gesmede, geharde bekken, speciaal gevormd, voor zeker klemmen, spannen of vasthouden
- GEDORE-vanadium staal 31CrV3, vernikkeld
- plaatstalen huis, met grote stabiliteit
- de automatisch aangebrachte las tussen de bovenbek en het huis garandeert een zeer sterke verbinding
- de doordachte vorm van de bek garandeert grip op minimaal drie plaatsen bij iedere materiaalvorm
- schroefdraadgat onderzijde gelast
- wijkt niet onder zware belasting
- veilig te ontspannen
- hefboom ontspanner staat onder druk van een veer
GEDORE
Griptang 11"
ERIKS Artikelnr: 23072018
Catalogusartikelnr 1: 23072018 |
Prijs (Per stuk):
€ 35,60
|
||
GEDORE
Griptang 12"
ERIKS Artikelnr: 23072019
Catalogusartikelnr 1: 23072019 |
Prijs (Per stuk):
€ 50,87
|
||
GEDORE
GRIPTANG 7 137
ERIKS Artikelnr: 23072016
Catalogusartikelnr 1: 23072016 |
Prijs (Per stuk):
€ 20,35
|
||
GEDORE
Griptang 10"
ERIKS Artikelnr: 23072017
Catalogusartikelnr 1: 23072017 |
Prijs (Per stuk):
€ 26,45
|