BAHCO Klemtang met draadknipper type no. 2952
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
· Klemtangen met lange smalle bekken en gebogen sectie
· Toepassing: Voor een goede toegankelijkheid in nauwe ruimten. Ook voor het grijpen van ronde voorwerpen
· Hulpmiddel bij het vasthouden, plaatsen of uitnemen van onderdelen in nauwe ruimen, motoren enz.
· Uitvoering: Verchroomd, roestwerend
BAHCO
Griptang met draadknipper 165mm
ERIKS Artikelnr: 23072591
Catalogusartikelnr 1: 23072591 |
Prijs (Per stuk):
€ 15,90
|
||
BAHCO
Griptang met draadknipper 235mm
ERIKS Artikelnr: 23072592
|
Prijs (Per stuk):
€ 19,44
|