ProductPage

KNIPEX Kabelschaar lange uitvoering type 95 21

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Uitvoering:lichte en zuivere snede door nieuwe snijgeometrie, geringe krachtsinspanning door optimale overbrengingsverhoudingen.

Toepassing: voor koper- en aluminium kabels.

Aanwijzing: niet geschikt voor draadkabel of staaldraad.



Snijkop van gesmeed vanadium-elektrostaal (verwisselbaar), in olie gehard en ontlaten. Kop gepolijst. Met geharde snijkanten, knipt zuiver en glad, zonder te pletten. Goede overbrengingsverhouding door dubbele hefboom. Met klembeveiliging en nastelbaar schroefscharnier. Grepen overtrokken met kunststof-omhulsel.

Geschikt voor max. kabeldiameter (mm): 27
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)
Kabelschaar 600mm KNIPEX Kabelschaar 600mm ERIKS Artikelnr: 23074524

Catalogusartikelnr 1: 53960600

Catalogusartikelnr. 2: 23074524

 
Prijs (Per stuk):
€ 300,72
Geschikt voor max. kabeldiameter (mm): 27
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)