BAHCO Kabelschaar type no. 2520
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
· Kabelschaar voor aluminium / koperen kabels met of zonder steunkabel
· Uitvoering: gebruineerd, grepen epoxy-hars gelakt
· Materiaal: gelegeerd staal
· Waarschuwing: Voor een maximum levensduur dienen de messen nooit voor stalen (steun)kabels te worden gebruikt. Gebruik hiervoor de speciale uitsparingen in het blad
· Aanbevolen maximum knipcapaciteit: Aluminium/koper diameter Ø 30 mm met steunkabel (1800N/mm2) van 6 mm
· 2520-SH: reserve messen, bouten en moer
BAHCO
Kabelschaar 450mm
ERIKS Artikelnr: 23074499
Catalogusartikelnr 1: 23074499 |
Prijs (Per stuk):
€ 142,21
|
||
BAHCO
Kabelschaar reservemessen 2520SH
ERIKS Artikelnr: 23074500
|
Prijs (Per stuk):
€ 99,85
|