KNIPEX Kracht-Moniertang grote krachtoverbrenging zwart geatramenteerd type 99 10
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
- 25 % krachtbesparing in vergelijking met traditionele moniertangen van dezelfde grootte
- Ook om diepliggende ijzers door hun zeer slanke vorm te binden
- Om betonijzer met binddraad van de rol te bevestigen
- Voor het één beweging vlechten en knippen van dikker betonijzer
- Bijzonder hoge snijcapaciteit bij lage krachtinspanning dankzij de optimale krachtoverbrenging: makkerlijker werken
- Ontlasting van pezen en spieren door sterke demping van de terugslag na het doorknippen van de draad
- Snijkanten extra gehard, hardheid ca. 61 HRC
- Speciaal gereedschapsstaal in bijzondere kwaliteit, gesmeed, in olie gehard
KNIPEX
Kracht-moniertang 9910 300mm
ERIKS Artikelnr: 12567104
Catalogusartikelnr 1: 51400300 |
Prijs (Per stuk):
€ 34,19
|