GEDORE Moniertang type 8380
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
- gaas- of vlechttang voor professioneel gebruik
- volgens DIN ISO 9242, vorm A
- inductief geharde precisie-snijvlakken, gehard tot 61-63 HRC
- tbv middelharde draad 1,6 mm
- koppen geslepen, blank gelakt, grepen met blauwe kunststof overtrokken (TL)
- goed toegankelijk dankzij geometrisch geoptimaliseerd kop- en greepgedeelte
- uit kwaliteits-gereedschapstaal
GEDORE
Moniertang 225 mm
ERIKS Artikelnr: 23072395
Catalogusartikelnr 1: 611753 |
Prijs (Per stuk):
€ 16,28
|
||
GEDORE
Moniertang 250 mm
ERIKS Artikelnr: 23072396
Catalogusartikelnr 1: 23072396 |
Prijs (Per stuk):
€ 18,31
|
||
GEDORE
Moniertang 280 mm
ERIKS Artikelnr: 23072397
|
Prijs (Per stuk):
€ 20,35
|