BAHCO
Platbektang 140mm
ERIKS Artikelnr: 23071901
Catalogusartikelnr 1: 23071901
Prijs (Per stuk) :
{"addToCartPD":{
"item_name": "platbektang 140mm 2421d140ip",
"item_id": "gr0000000514073",
"material_number": "23071901",
"price": "20.51",
"item_brand": "bahco",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"pliers and grips",
"item_category4": "pr_ec000833_0020",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "platbektang 140mm 2421d140ip",
"item_id": "gr0000000514073",
"material_number": "23071901",
"price": "20.51",
"item_brand": "bahco",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"pliers and grips",
"item_category4": "pr_ec000833_0020",
"item_variant": "pce",
"index": "1",
"quantity": ""
}
}
BAHCO
Platbektang 160mm
ERIKS Artikelnr: 23072570
Prijs (Per stuk) :
{"addToCartPD":{
"item_name": "platbektang 160mm 2421d160ip",
"item_id": "gr0000000620140",
"material_number": "23072570",
"price": "22.54",
"item_brand": "bahco",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"pliers and grips",
"item_category4": "pr_ec000833_0020",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "platbektang 160mm 2421d160ip",
"item_id": "gr0000000620140",
"material_number": "23072570",
"price": "22.54",
"item_brand": "bahco",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"pliers and grips",
"item_category4": "pr_ec000833_0020",
"item_variant": "pce",
"index": "2",
"quantity": ""
}
}
BAHCO
Platbektang 160mm
ERIKS Artikelnr: 11872471
Prijs (Per stuk) :
{"addToCartPD":{
"item_name": "platbektang 160 mm",
"item_id": "gr0000000620810",
"material_number": "11872471",
"price": "22.82",
"item_brand": "bahco",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"pliers and grips",
"item_category4": "pr_ec000833_0020",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "platbektang 160 mm",
"item_id": "gr0000000620810",
"material_number": "11872471",
"price": "22.82",
"item_brand": "bahco",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"pliers and grips",
"item_category4": "pr_ec000833_0020",
"item_variant": "pce",
"index": "3",
"quantity": ""
}
}
BAHCO
Platbektang 180mm
ERIKS Artikelnr: 23071902
Catalogusartikelnr 1: 23071902
Prijs (Per stuk) :
{"addToCartPD":{
"item_name": "platbektang 180mm 2421d180ip",
"item_id": "gr0000000679758",
"material_number": "23071902",
"price": "27.13",
"item_brand": "bahco",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"pliers and grips",
"item_category4": "pr_ec000833_0020",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "platbektang 180mm 2421d180ip",
"item_id": "gr0000000679758",
"material_number": "23071902",
"price": "27.13",
"item_brand": "bahco",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"pliers and grips",
"item_category4": "pr_ec000833_0020",
"item_variant": "pce",
"index": "4",
"quantity": ""
}
}