BAHCO
Platbektang 140mm
ERIKS Artikelnr: 23072571
Catalogusartikelnr 1: 23072571
Prijs (Per stuk) :
{"addToCartPD":{
"item_name": "platbektang 140mm 2421g140ip",
"item_id": "gr0000000521642",
"material_number": "23072571",
"price": "23.41",
"item_brand": "bahco",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"pliers and grips",
"item_category4": "pr_ec000833_0031",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "platbektang 140mm 2421g140ip",
"item_id": "gr0000000521642",
"material_number": "23072571",
"price": "23.41",
"item_brand": "bahco",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"pliers and grips",
"item_category4": "pr_ec000833_0031",
"item_variant": "pce",
"index": "1",
"quantity": ""
}
}
BAHCO
Platbektang 140mm
ERIKS Artikelnr: 11872470
Prijs (Per stuk) :
{"addToCartPD":{
"item_name": "platbektang 140 mm",
"item_id": "gr0000000644339",
"material_number": "11872470",
"price": "24.18",
"item_brand": "bahco",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"pliers and grips",
"item_category4": "pr_ec000833_0031",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "platbektang 140 mm",
"item_id": "gr0000000644339",
"material_number": "11872470",
"price": "24.18",
"item_brand": "bahco",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"pliers and grips",
"item_category4": "pr_ec000833_0031",
"item_variant": "pce",
"index": "2",
"quantity": ""
}
}
BAHCO
Platbektang 160mm
ERIKS Artikelnr: 23073496
Catalogusartikelnr 1: 23073496
Prijs (Per stuk) :
{"addToCartPD":{
"item_name": "platbektang 160mm 2421g160ip",
"item_id": "gr0000000499946",
"material_number": "23073496",
"price": "25.71",
"item_brand": "bahco",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"pliers and grips",
"item_category4": "pr_ec000833_0031",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "platbektang 160mm 2421g160ip",
"item_id": "gr0000000499946",
"material_number": "23073496",
"price": "25.71",
"item_brand": "bahco",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"pliers and grips",
"item_category4": "pr_ec000833_0031",
"item_variant": "pce",
"index": "3",
"quantity": ""
}
}
BAHCO
Platbektang 160mm
ERIKS Artikelnr: 11872469
Prijs (Per stuk) :
{"addToCartPD":{
"item_name": "platbektang 160 mm",
"item_id": "gr0000000758506",
"material_number": "11872469",
"price": "26.52",
"item_brand": "bahco",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"pliers and grips",
"item_category4": "pr_ec000833_0031",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "platbektang 160 mm",
"item_id": "gr0000000758506",
"material_number": "11872469",
"price": "26.52",
"item_brand": "bahco",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"pliers and grips",
"item_category4": "pr_ec000833_0031",
"item_variant": "pce",
"index": "4",
"quantity": ""
}
}
BAHCO
Platbektang 180mm
ERIKS Artikelnr: 11872468
Catalogusartikelnr 1: 11872468
Prijs (Per stuk) :
{"addToCartPD":{
"item_name": "platbektang 180 mm",
"item_id": "gr0000000734961",
"material_number": "11872468",
"price": "31.94",
"item_brand": "bahco",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"pliers and grips",
"item_category4": "pr_ec000833_0031",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "platbektang 180 mm",
"item_id": "gr0000000734961",
"material_number": "11872468",
"price": "31.94",
"item_brand": "bahco",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"pliers and grips",
"item_category4": "pr_ec000833_0031",
"item_variant": "pce",
"index": "5",
"quantity": ""
}
}
BAHCO
Platbektang 180mm
ERIKS Artikelnr: 23072572
Catalogusartikelnr 1: 23072572
Prijs (Per stuk) :
{"addToCartPD":{
"item_name": "platbektang 180mm 2421g180ip",
"item_id": "gr0000000528459",
"material_number": "23072572",
"price": "30.96",
"item_brand": "bahco",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"pliers and grips",
"item_category4": "pr_ec000833_0031",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "platbektang 180mm 2421g180ip",
"item_id": "gr0000000528459",
"material_number": "23072572",
"price": "30.96",
"item_brand": "bahco",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"pliers and grips",
"item_category4": "pr_ec000833_0031",
"item_variant": "pce",
"index": "6",
"quantity": ""
}
}