ProductPage

KNIPEX Elektronica punttang met vlakke ronde bekken voor het buigen van draadogen type 35 22

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Uitvoering: DIN ISO 9655 . Van speciaal -gereedschapsstaal in olie gehard en ontlaten. Kop spiegelgepolijst. Met doorgestoken, spelingsvrije precisie-scharnier en onverliesbare, wrijvingsvrije dubbele veer. Grijpvlakken glad geslepen. Grepen met meercomponenten-kunststof omhullingen.
Toepassing: voor grijpen, vasthouden en buigen op moeilijk bereikbare plaatsen in elektronica en de fijnmechanica.

Lengte (mm): 115
Vorm: Rechte bek
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)
Grijptang elektronica bekken platrond 115mm KNIPEX Grijptang elektronica bekken platrond 115mm ERIKS Artikelnr: 23073611

Catalogusartikelnr 1: 53560011

Catalogusartikelnr. 2: 23073611

 
Prijs (Per stuk):
€ 42,73
Lengte (mm): 115
Vorm: Rechte bek
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)