ProductPage
PCE

FORMAT Rechte radiotang VDE met meercomponenten greep type 5217

ERIKS Artikel #:

 
Dit artikel is niet langer beschikbaar

Product Documentatie

Document Soort bestand

Uitvoering: DIN ISO 5745. Kop gepolijst, vlak-ronde, rechte bekken, grijpvlakken getand, snijkanten extra inductief gehard (61 HRC). Grepen met meercomponenten-kunststof omhullingen, geïsoleerd tot 1000 V, volgens IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/deel 201.

Toepassing: voor grijp- en snijwerkzaamheden onder spanning tot 1000 Volt in de fijnmechanica.

 

 



Speciaal-gereedschapsstaal, inductief veredeld.
Voor harde draad = 1600 N/mm² tot 1,6 mm Ø.