KNIPEX Elektronica voorsnijtang met facet type 64 02
ERIKS Artikel #:
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Uitvoering: DIN ISO 9654 . Van speciaal gereedschapsstaal in veredelde kwaliteit, in olie gehard en ontlaten. Kop spiegelgepolijst , met doorgestoken, spelingsvrije precisie-scharnier, met openingsveer. Snijkanten gehard (56 HRC). Grepen met meercomponenten-kunststof omhullingen.
Zachte draad = 220 N/mm²
Middelharde draad = 750 N/mm²
Harde draad = 1800 N/mm²
Toepassing: voor de fijnste knipwerkzaamheden op moeilijk bereikbare plaatsen in elektronica en fijnmechanica.