ProductPage

KNIPEX Elektronica-voorsnijtangen ESD met meer-componentengrepen type 64 32

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

  • Precisietangen om zeer fijn te knippen bijv. in elektronica en fijnmechanica
  • Uitvoering elektrisch afleidend - dissipatief
  • Doorgestoken precisiescharnier
  • Soepele, dubbele veer, waardoor de tang gemakkelijk en gelijkmatig opent
  • De spiegelpolijsting biedt samen met een fijne oliefilm een optimale bescherming tegen roest - geen storingen in het schakelcircuit door wegspringende chroomsplinters
  • Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten min. 56 HRC
  • Benen met tweekleurige meer-componentengrepen zwart/grijs
  • Speciaal gereedschapsstaal in bijzondere kwaliteit, gesmeed, in olie gehard

Lengte (mm): 120
Uitvoering vonkarm: Nee
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)
64 32 120 ESD Elektronica-voorsnijtangen ESD met meer-componentengrepen 120 mm KNIPEX 64 32 120 ESD Elektronica-voorsnijtangen ESD met meer-componentengrepen 120 mm ERIKS Artikelnr: 11754872
 
Prijs (Per stuk):
€ 95,88
Lengte (mm): 120
Uitvoering vonkarm: Nee
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)