KNIPEX Sleuteltang vernikkeld type 86 03
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Vervangt een set schroefsleutel, metrisch en eenheid.
Gladde bekken voor de voorzichtige montage van oppervlakteveredelde armaturen - werken direct op chroom!
Instelbaar schroefgereedschap.
Ook uitstekend geschikt voor het grijpen, klemmen, aandrukken en buigen van werkstukken.
Geen beschadiging van de kanten bij gevoelige armaturen dankzij de spelingsvrije drukvlakken van de bekken.
Instelling met een druk op de knop direct op het werkstuk.
Traploos klemmen van alle sleutelwijdtes tot de aangegeven capaciteit d.m.v. parallel staande bekken.
Het scharnier is gemakkelijk te verstellen waarna een gegarandeerde verbinding tot stand komt.
De slag tussen de grijpbekken maakt een snel aantrekken en losmaken van schroefverbindingen mogelijk volgens het ratelprincipe.
Hoge klemkracht dankzij 10-voudige krachtoverbrenging.
Chroom-vanadium-elektrostaal, gesmeed, in olie gehard.
KNIPEX
Tangsleutel met kunststof grepen 180mm
ERIKS Artikelnr: 23072998
Catalogusartikelnr 1: 71560180 Catalogusartikelnr. 2: 23072998 |
Prijs (Per stuk):
€ 69,02
|
||
KNIPEX
Tangsleutel met kunststof grepen 250mm
ERIKS Artikelnr: 23072999
Catalogusartikelnr 1: 71560250 Catalogusartikelnr. 2: 23072999 |
Prijs (Per stuk):
€ 79,03
|
||
KNIPEX
Tangsleutel met kunststof grepen 300mm
ERIKS Artikelnr: 23072997
Catalogusartikelnr 1: 71560300 Catalogusartikelnr. 2: 23072997 |
Prijs (Per stuk):
€ 98,28
|
||
KNIPEX
Tangsleutel met kunststof grepen 150mm
ERIKS Artikelnr: 11935880
Catalogusartikelnr 1: 71560150 Catalogusartikelnr. 2: 11935880 |
Prijs (Per stuk):
€ 67,21
|
||
KNIPEX
Tangsleutel met kunststof grepen 125mm
ERIKS Artikelnr: 12718232
Catalogusartikelnr 1: 71560125 |
Prijs (Per stuk):
€ 51,65
|
||
KNIPEX
Tangsleutel met kunststof grepen 400mm
ERIKS Artikelnr: 12718234
Catalogusartikelnr 1: 71560400 |
Prijs (Per stuk):
€ 147,37
|