KNIPEX Sleuteltang vernikkeld type 86 05
![](https://eriksdigitalcdn.azureedge.net/shop/thumb60/hlr-system/brandlogos/internet images/knipex.jpg)
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
- Vervangt een set schroefsleutel, metrisch en eenheid
- Gladde bekken voor de voorzichtige montage van oppervlakteveredelde armaturen - werken direct op chroom!
- Instelbaar schroefgereedschap
- Ook uitstekend geschikt voor het grijpen, klemmen, aandrukken en buigen van werkstukken
- Geen beschadiging van de kanten bij gevoelige armaturen dankzij de spelingsvrije drukvlakken van de bekken
- Instelling met een druk op de knop direct op het werkstuk
- Traploos klemmen van alle sleutelwijdtes tot de aangegeven capaciteit d.m.v. parallel staande bekken
- Het scharnier is gemakkelijk te verstellen waarna een gegarandeerde verbinding tot stand komt
- De slag tussen de grijpbekken maakt een snel aantrekken en losmaken van schroefverbindingen mogelijk volgens het ratelprincipe
- Hoge klemkracht dankzij 10-voudige krachtoverbrenging
- Chroom-vanadium-elektrostaal, gesmeed, in olie gehard
![]() |
KNIPEX
Tangsleutel met 2-componentengrepen 150mm
ERIKS Artikelnr: 11755061
Catalogusartikelnr 1: 71570150 Catalogusartikelnr. 2: 11755061 |
Prijs (Per stuk):
€ 62,74
|
|
![]() |
KNIPEX
Tangsleutel met 2-componentengrepen 180mm
ERIKS Artikelnr: 11755062
Catalogusartikelnr 1: 71570180 Catalogusartikelnr. 2: 11755062 |
Prijs (Per stuk):
€ 63,35
|
|
![]() |
KNIPEX
Tangsleutel met 2-componentengrepen 250mm
ERIKS Artikelnr: 11755073
Catalogusartikelnr 1: 71570250 Catalogusartikelnr. 2: 11755073 |
Prijs (Per stuk):
€ 73,34
|