KNIPEX Elektronica zijsnijtang met kleine facet, spitse mini kop type 77 72 115 ESD
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Uitvoering: DIN ISO 9654. Van speciaal gereedschapsstaal in veredelde kwaliteit, in olie gehard en ontlaten, slanke vorm. Kop spiegelgepolijst, met onverliesbare en wrijvingsvrije dubbele veer voor het gelijkmatig openen. Precisiesnijden extra inductief gehard (62 HRC). Greep met kunststof omhullingen.
Zachte draad = 220 N/mm²
Middelharde draad = 750 N/mm²
Harde draad = 1800 N/mm²
Toepassing: voor zeer fijne snijwerkzaamheden op moeilijk toegankelijke plaatsen in de elektronica, vooral daar waar ESD-compatibel gereedschap moet worden gebruikt.
KNIPEX
Zijsnijtang elektronica ESD minispitskop met kleine afkanting 115mm
ERIKS Artikelnr: 23073628
Catalogusartikelnr 1: 53680030 Catalogusartikelnr. 2: 23073628 |
Prijs (Per stuk):
€ 57,78
|