BAHCO Zijsnijtang type no. 2101GC
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
· Zijsnijtangen speciaal ontwikkeld volgens het exclusieve ERGO proces
· ISO 5749
· Uitvoering: Vernikkeld en verchroomd, roestwerend behandeld
· Materiaal: CHROOM-VANADIUM. Met ergonomische grepen: tweecomponentenmateriaal: een thermoplastische laag over hard polypropyleen voor een stevige, antislip greep
· Inductie geharde snijhoeken
· Progressieve snijkanten: voor het knippen van harde materialen zoals pianosnaar dicht bij het scharniergedeelte en voor het knippen van zacht materiaal zoals koper en geïsoleerde draad dichter bij de punt
· Scharnier voor uitstekende werking en precisie uitlijning van de snijhoeken
· De afstand van het scharniermidden tot de snijkanten zo klein mogelijk gehouden is, resulteert in een grotere hefboomwerking en verhoogde knipcapaciteit
· Afgeronde bekken vergen minder ruimte op minder toegankelijke plaatsen
· Voorzien van terugslagveer met aan/uit functie
· IP = Industrieverpakking
BAHCO
Zijsnijtang 140mm chroom
ERIKS Artikelnr: 23073261
Catalogusartikelnr 1: 23073261 |
Prijs (Per stuk):
€ 28,49
|
||
BAHCO
Zijsnijtang 125mm chroom
ERIKS Artikelnr: 23073260
Catalogusartikelnr 1: 23073260 |
Prijs (Per stuk):
€ 27,00
|
||
BAHCO
Zijsnijtang 180mm chroom
ERIKS Artikelnr: 23073263
Catalogusartikelnr 1: 23073263 |
Prijs (Per stuk):
€ 30,82
|
||
BAHCO
Zijsnijtang 160mm chroom
ERIKS Artikelnr: 23073262
Catalogusartikelnr 1: 23073262 |
Prijs (Per stuk):
€ 29,12
|