BAHCO Zijsnijtang type no. 2101S
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
· Geisoleerde zijsnijtangen
· Voor het werken onder spanning tot 1000 Volt
· ISO 5749, IEC 60900
· Gebruineerd, roestwerend behandeld
· Hoogwaardig gelegeerd staal
· Inductie geharde snijkanten
· Kunststof geinjecteerde grepen
· Progressieve snijkanten: voor het knippen van harde materialen zoals pianosnaar dicht bij het scharniergedeelte en voor het knippen van zacht materiaal zoals koper en geïsoleerde draad dichter bij de punt
· Scharnier voor uitstekende werking en precisie uitlijning van de snijkanten
· De afstand van het scharniermidden tot de snijkanten is zo klein mogelijk gehouden, voor een grotere hefboomwerking en verhoogde knipcapaciteit
· Afgeronde bekken vergen minder ruimte op minder toegankelijke plaatsen
BAHCO
Zijsnijtang VDE 160mm
ERIKS Artikelnr: 23073266
Catalogusartikelnr 1: 23073266 |
Prijs (Per stuk):
€ 32,63
|
||
BAHCO
Zijsnijtang VDE 140mm
ERIKS Artikelnr: 23073265
Catalogusartikelnr 1: 23073265 |
Prijs (Per stuk):
€ 31,92
|
||
BAHCO
Zijsnijtang VDE 200mm
ERIKS Artikelnr: 23073268
Catalogusartikelnr 1: 23073268 |
Prijs (Per stuk):
€ 38,12
|
||
BAHCO
Zijsnijtang VDE 180mm
ERIKS Artikelnr: 23073267
Catalogusartikelnr 1: 23073267 |
Prijs (Per stuk):
€ 34,55
|