|
KUKKO
Drukspindel voor trekker M12x1,5 130mm
ERIKS Artikelnr: 23085141
Catalogusartikelnr 1: 69380001
|
Prijs (Per stuk):
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "press. spindle f. extrac.m12x1.5 130mm",
"item_id": "gr0000000470297",
"material_number": "23085141",
"price": "40.14",
"item_brand": "kukko",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"pullers",
"item_category4": "pr_ec002110_0271_mvb",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "press. spindle f. extrac.m12x1.5 130mm",
"item_id": "gr0000000470297",
"material_number": "23085141",
"price": "40.14",
"item_brand": "kukko",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"pullers",
"item_category4": "pr_ec002110_0271_mvb",
"item_variant": "pce",
"index": "1",
"quantity": ""
}
}
|
|
KUKKO
Drukspindel voor trekker maat 1/10 M14x1,5 160mm
ERIKS Artikelnr: 23085143
Catalogusartikelnr 1: 69380012
Catalogusartikelnr. 2: 69380012
|
Prijs (Per stuk):
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "press. spindle f. extrac.size 1/10 m14x1,5 160mm",
"item_id": "gr0000000518974",
"material_number": "23085143",
"price": "53.52",
"item_brand": "kukko",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"pullers",
"item_category4": "pr_ec002110_0271_mvb",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "press. spindle f. extrac.size 1/10 m14x1,5 160mm",
"item_id": "gr0000000518974",
"material_number": "23085143",
"price": "53.52",
"item_brand": "kukko",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"pullers",
"item_category4": "pr_ec002110_0271_mvb",
"item_variant": "pce",
"index": "2",
"quantity": ""
}
}
|
|
KUKKO
Drukspindel voor trekker maat 2/20
ERIKS Artikelnr: 12606035
Catalogusartikelnr 1: 69380014
Catalogusartikelnr. 2: 69380014-2
|
Prijs (Per stuk):
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "press. spindle f. extrac.size 2/20",
"item_id": "gr0000000712451",
"material_number": "12606035",
"price": "80.28",
"item_brand": "kukko",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"pullers",
"item_category4": "pr_ec002110_0271_mvb",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "press. spindle f. extrac.size 2/20",
"item_id": "gr0000000712451",
"material_number": "12606035",
"price": "80.28",
"item_brand": "kukko",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"pullers",
"item_category4": "pr_ec002110_0271_mvb",
"item_variant": "pce",
"index": "3",
"quantity": ""
}
}
|
|
KUKKO
Drukspindel met spie voor 160-2
ERIKS Artikelnr: 11757892
|
Prijs (Per stuk):
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "spindel met spie voor 160-2 626173",
"item_id": "gr0000000508762",
"material_number": "11757892",
"price": "152",
"item_brand": "kukko",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"pullers",
"item_category4": "pr_ec002110_0271_mvb",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "spindel met spie voor 160-2 626173",
"item_id": "gr0000000508762",
"material_number": "11757892",
"price": "152",
"item_brand": "kukko",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"pullers",
"item_category4": "pr_ec002110_0271_mvb",
"item_variant": "pce",
"index": "4",
"quantity": ""
}
}
|
|
KUKKO
Mechanische drukspindel 626300
ERIKS Artikelnr: 12712729
Catalogusartikelnr 1: 69380017
|
Prijs (Per stuk):
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "mech. pressure spindle 626300",
"item_id": "g1579278053344486",
"material_number": "12712729",
"price": "90.18",
"item_brand": "kukko",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"pullers",
"item_category4": "pr_ec002110_0271_mvb",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "mech. pressure spindle 626300",
"item_id": "g1579278053344486",
"material_number": "12712729",
"price": "90.18",
"item_brand": "kukko",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"pullers",
"item_category4": "pr_ec002110_0271_mvb",
"item_variant": "pce",
"index": "5",
"quantity": ""
}
}
|