KUKKO Universele trekker-set, twee- en drie-armig type K-2030-10-S
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Uitvoering:basisuitrusting met twee- en driearmige universele trekkers en extra, lange spindels. Levering in L-Boxx, met steeds een zichtbare bedieningshandleiding in de deksel.
Setinhoud:
1 traverse 2-armig, spanwijdte 120 mm
1 traverse 3-armig, spanwijdte 130 mm
1 spindel, lengte 160 mm, SW 13 mm
1 spindel, lengte 250 mm, SW 17 mm
3 trekhaken, spandiepte 100 mm
3 trekhaken, spandiepte 200 mm
3 trekhaken, spandiepte 250 mm
KUKKO
Combitrekkerset 2- en 3-armig 120mm
ERIKS Artikelnr: 11758009
Catalogusartikelnr 1: 69190011 |
Prijs (Per stuk):
€ 644,92
|
||
KUKKO
Combitrekker met blokkeermechanisme 3-armig
ERIKS Artikelnr: 14591283
Catalogusartikelnr 1: 69190160 |
Prijs (Per stuk):
€ 563,97
|