E-COLL Drukspuit 5 liter
ERIKS Artikel #:
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Drukspuit 5 l
• Productomschrijving
Robuuste tank van kunststof, met grote druklager, grote vultrechter, voet voor stabiele stand, draagbaar aan de zijkant, FPM-afdichtingen, kunststof spuitbuis 48 cm, 360° draaibaar. Vlakstraalsproeier van kunststof. Drukslang 2,0 meter. Professionele pomp met speciaal gecoate zuigerstang en speciaal gecoate veer.
Toepassingsgebieden:
• Het reinigingsambacht: Reiniging van voertuigen, gebouwen, desinfectie, reiniging van verwarmingsketels, etc.
• Professionele ongediertebestrijding met spuitbare middelen
• Handwerk: behang afweken, primers spuiten
Toepasbaarheid:
• Zuren vloeistoffen: salpeter-, azijn- en propionzuren tot ca. 10 %, zoutzuren tot ca. 20 %, fosfor- en zwavelzuren tot ca. 30 %
• Alkalische vloeistoffen: Kaliumhydroxide en natronloog tot ca. 20 %
• Niet geschikt voor fluorwaterstofzuur en mierenzuur, azijnzuur en propionzuur in hogere concentraties
• Technische kenmerken
Vulcapaciteit: 5,0 liter.
Totale inhoud: ca. 8,0 liter.
Werkdruk apparaat 3 bar.
Leeg gewicht: 2,8 kg.
Aanwijzingen:
Deze informatie geldt niet voor mengsels van verschillende zuren of andere stoffen met zuren of logen! In deze gevallen is een nauwkeurigere test door de fabrikant van het middel nodig. In ieder geval het apparaat na gebruik volledig legen en goed doorspoelen.