FORMAT Houtrasp type 6606
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Houtrasp DIN 7263, met steel, vorm C
Algemene aanwijzingen: foutloze staalstructuur als voorwaarde voor de gelijkmatige hardheid. Soort en hoek van de kap bepalen de toepassing, waarbij een verschil wordt gemaakt tussen kap 1 - voor voorbewerken, kap 2 - halfzoet/universeel en kap 3 - voor gladvijlen . Ideale tandgeometrie voor elke toepassing. De lengte van de vijl wordt zonder de arend van de punt tot de aanzet gemeten.
Halfrond en spits toelopend alsmede op 2 zijden gekapt.
Geschikt voor het bewerken van radii en afkanten alsmede voor het vijlen van halfprofielen. Ook te gebruiken voor de oppervlaktebewerking.
FORMAT
Houtrasp DIN 7263C halfrond 200mm kap 2
ERIKS Artikelnr: 23116595
Catalogusartikelnr 1: 66060200 |
Prijs (Per stuk):
€ 12,18
|
||
FORMAT
Houtrasp DIN 7263C halfrond 250mm kap 2
ERIKS Artikelnr: 23116596
Catalogusartikelnr 1: 66060250 |
Prijs (Per stuk):
€ 16,15
|
||
FORMAT
Houtrasp DIN 7263C halfrond 300mm kap 2
ERIKS Artikelnr: 23116597
Catalogusartikelnr 1: 66060300 |
Prijs (Per stuk):
€ 20,90
|