FORMAT Houtrasp type 6607
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Houtrasp DIN 7263, met steel, vorm E
Algemene aanwijzingen: foutloze staalstructuur als voorwaarde voor de gelijkmatige hardheid. Soort en hoek van de kap bepalen de toepassing, waarbij een verschil wordt gemaakt tussen kap 1 - voor voorbewerken, kap 2 - halfzoet/universeel en kap 3 - voor gladvijlen . Ideale tandgeometrie voor elke toepassing. De lengte van de vijl wordt zonder de arend van de punt tot de aanzet gemeten.
Rond en spits toelopend alsmede rondom gekapt.
Geschikt voor het bewerken van radii en het vijlen van profielen met binnenradii.
FORMAT
Houtrasp DIN 7263E rond 200mm kap 2
ERIKS Artikelnr: 23116598
Catalogusartikelnr 1: 66070200 |
Prijs (Per stuk):
€ 10,57
|
||
FORMAT
Houtrasp DIN 7263E rond 250mm kap 2
ERIKS Artikelnr: 23116599
Catalogusartikelnr 1: 66070250 |
Prijs (Per stuk):
€ 13,92
|