BAHCO Handzaag type no. 2500-xx-XT(7)-HP
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
· Professionele handzagen voor het zagen van middelgrof materiaal zoals hout, planken, plaatmateriaal en met kunststof beklede materialen
· Unieke XT-vertanding en extra geharde vertanding blijft langer scherp
· Met schroeven bevestigde tweecomponenten handgreep kan gebruikt worden voor markering van 45° en 90° hoeken
· Met herbruikbare tandenbeschermer
BAHCO
Handzaag XT superior 16" XT-HP
ERIKS Artikelnr: 23082430
Catalogusartikelnr 1: 23082430 |
Prijs (Per stuk):
€ 30,92
|
||
BAHCO
Handzaag XT-vertanding 19"
ERIKS Artikelnr: 23082423
Catalogusartikelnr 1: 23082423 |
Prijs (Per stuk):
€ 32,00
|
||
BAHCO
Handzaag XT-vertanding 22"
ERIKS Artikelnr: 23082392
Catalogusartikelnr 1: 23082392 |
Prijs (Per stuk):
€ 33,11
|
||
BAHCO
Handzaag XT-vertanding 24"
ERIKS Artikelnr: 23082431
Catalogusartikelnr 1: 23082431 |
Prijs (Per stuk):
€ 34,30
|