ProductPage

ENERPAC JH/JHA-serie, aluminium en stalen krikken

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Download  (PDF)
Productoverzicht

- Capaciteit: 7 - 100 ton.
- Slaglengte: 76 - 155 mm.
- Maximale werkdruk: 700 bar.

Type
Type (DW/EW): Enkelwerkend
Max. werkdruk (bar): 700
Slag (mm)
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)
Stalen krik JH1006 ENERPAC Stalen krik JH1006 ERIKS Artikelnr: 12530958
 
Prijs (Per stuk):
€ 6.175,00
Stalen krik JH506 ENERPAC Stalen krik JH506 ERIKS Artikelnr: 12530964
 
Prijs (Per stuk):
€ 4.750,00
Stalen krik JH306 ENERPAC Stalen krik JH306 ERIKS Artikelnr: 12530961
 
Prijs (Per stuk):
€ 3.990,00
Aluminium krik JHA73 ENERPAC Aluminium krik JHA73 ERIKS Artikelnr: 12530976
 
Prijs (Per stuk):
€ 1.242,60
Aluminium krik JHA156 ENERPAC Aluminium krik JHA156 ERIKS Artikelnr: 12530970
 
Prijs (Per stuk):
€ 2.669,50
Aluminium krik JHA356 ENERPAC Aluminium krik JHA356 ERIKS Artikelnr: 12530973
 
Prijs (Per stuk):
€ 3.252,80
Type
Type (DW/EW): Enkelwerkend
Max. werkdruk (bar): 700
Slag (mm)
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)